曜日別特売

8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ

8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ - グーリング8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6GX
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825507498091 12.000709-24641101.75M1211.2
¥25,430
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825549588091 20.000709-24621402.5M2018.9
¥44,280
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825585108091 6.000709-2468801M65.55
¥18,290
¥14,980
¥16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825611978091 10.000709-24631001.5M109.3
¥23,560
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825666668091 5.000709-2467700.8M54.65
¥15,970
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825866688091 16.000709-24611102M1615.1
¥33,940
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825874568091 8.000709-2465901.25M87.4
¥20,590
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする