グーリング
8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M16
M12
M20
M6
M10
M5
M16
M8
全長(mm)
110
110
140
80
100
70
90
ねじ長さ(mm)
20
18.5
25
11
16
8.5
20
14
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82586668
品番
8091 16.000
参考基準価格(税別)
¥33,940
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-2461
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
15.1
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
54
シャンク径(mm)
12
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6GX