曜日別特売
8091 20.000 8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング 82554958

 

8091 20.000 8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング 82554958
8091 20.000 8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ グーリング 82554958

8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M20
全長(mm)140
ねじ長さ(mm)25
内容量1本注文コード82554958品番8091 20.000
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-2462
全長(mm)
140
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
下穴径(Φmm)
18.9
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
62
シャンク径(mm)
16
シャンク四角部(mm)
12
精度表記
6GX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする