SV-8524 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー 82550101

SV-8524 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー 82550101
SV-8524 乾電池式 5Wハンディートーチ セーブインダストリー 82550101

乾電池式 5Wハンディートーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82550101
品番
SV-8524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ブザーとライトが一緒になった乾電池で使用できるハンディトーチです。
ブザー機能付きハンディトーチです。
最大500ルーメンで点灯します。
点灯モードを弱・強・点滅で切替可能です。
ボタン長押しで点灯とブザーを作動(ブザー音120デシベル)でき防犯対策や野生動物対策として有効です。

用途
工場/倉庫/建築現場をはじめ、防犯や防災などの安全管理に。
セット内容
本体/ストラップ
材質
【本体】アルミニウム【レンズ】ポリカーボネート【スイッチ部】シリコン【ストラップ】ポリエステル
質量(g)
124.5
本体寸法(mm)
131×34×38
点灯時間(時間)
【強】4時間 (500Lm)【弱】6時間 (200Lm)【点滅】8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする