代表画像
TRIENS
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82592250
品番
SB-395ZR
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
343-6177
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
色
ホース:黒
全長(m)
ホース:9.5
使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
注意
※適合機種を確認ください。
※適合機種:THM-310SA/THM-310SB/THM-310SC