TRIENS
交換用耐火花性ソフトホース
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
色
ホース:黒
使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1本
注意
※適合機種を確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591559
SB-2195ZR
342-4135
ホース:19.5
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82591979
SB-295ZR
342-4157
ホース:9.5
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください