代表画像
TRIENS
交換用耐火花性ソフトホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
ホース:9.5
注文コード
82591979
品番
SB-295ZR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
342-4157
全長(m)
ホース:9.5
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
色
ホース:黒
使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6.5
注意
※適合機種を確認ください。