曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HM71R

充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM71R - FENIX(フェニックス)

ヘッドランプや懐中電灯として使用できます。
親指サイズのスイッチ採用で操作性が向上します。

付属品
ARB-L21-5000V20リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)、予備Oリング
トラスコ品番
552-5081
材質
アルミシウム合金
幅(mm)
106
色
ブラック
高さ(mm)
46
奥行(mm)
45
保護等級
IP68
使用電池
リチウム充電池ARB-L21-5000V20(1個)
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
230
最大点灯時間
400時間
落下耐久(m)
2
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82578670HM71R
¥33,000
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする