曜日別特売
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670

 

HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670
HM71R 充電式LEDヘッドライト HM71R FENIX(フェニックス) 82578670

充電式LEDヘッドライト HM71R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82578670
品番
HM71R
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ヘッドランプや懐中電灯として使用できます。
親指サイズのスイッチ採用で操作性が向上します。

付属品
ARB-L21-5000V20リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)、予備Oリング
トラスコ品番
552-5081
材質
アルミシウム合金
幅(mm)
106
色
ブラック
高さ(mm)
46
奥行(mm)
45
保護等級
IP68
使用電池
リチウム充電池ARB-L21-5000V20(1個)
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
230
最大点灯時間
400時間
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする