TKG
25A用ジャバラホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82607835
品番
TO-192S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
G1ネジ共栓などに接続できます。
用途
業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。
仕様
ねじ(A):G(PF) 1吋
トラスコ品番
189-8488
材質
ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン
高さ(mm)
ナット(B):18
長さ(m)
1
ホース内径(Φmm)
(E)25
ナット径
(C)38mm
注意
※テーパーネジ式排水栓には使用できません。
※ご使用になる排水の径を良くご確認お願いします。
※ホースは切りっぱなしです。