ダイケン
2号 レール連結プレート スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606767
品番
2RP
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
レールを溶接なしで継ぐ事ができ、ガタツキを防止できます。
用途
ハンガーレール2HRどうしをつなぐプレート
トラスコ品番
849-6745
セット内容
M8ボルト:2本
材質
本体、ねじ:スチール
適合レール
2号
RoHS指令(10物質対応)
対応