曜日別特売

80°菱形ネガチップ TT8115B

80°菱形ネガチップ TT8115B - NTKカッティングツールズ
用途
鋼の一般加工用。
高速旋削加工用。
トラスコ品番
456-8065
材質
TT8115B
コーティング
CVD
適合被削材種
P
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607756CNMM 160612 RX TT8115B
¥18,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする