曜日別特売
CNMM 160612 RX    TT8115B 80°菱形ネガチップ TT8115B NTKカッティングツールズ 82607756

80°菱形ネガチップ TT8115BCNMM 160612 RX TT8115B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82607756
品番
CNMM 160612 RX TT8115B
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
用途
鋼の一般加工用。
高速旋削加工用。
トラスコ品番
456-8065
材質
TT8115B
コーティング
CVD
適合被削材種
P
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする