曜日別特売

EG 紅白剪定鋏 200mm

EG 紅白剪定鋏 200mm - DAISHIN(大進)

剪定や整枝作業に最適です。
クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。

用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
120-5303
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
205
刃長(mm)
5.5
切断能力(mm)
10
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605035502327
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする