EG 紅白剪定鋏 200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82605035
品番
502327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

剪定や整枝作業に最適です。
クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。

用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
120-5303
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
205
刃長(mm)
5.5
切断能力(mm)
10
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする