DAISHIN(大進)
EG 軽量刈込鋏 小 150mm
軽量アルミパイプ柄採用で軽くて扱い易い刈込鋏です。
用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
120-0608
材質
刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
520
刃長(mm)
14
切断能力(mm)
12
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102937
502525
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください