EG 紅白剪定鋏 200mm 左利き用

EG 紅白剪定鋏 200mm 左利き用 - DAISHIN(大進)

剪定や整枝作業に最適です。
クロームメッキ仕上げでサビやヤニに強い仕様です。

用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
122-1024
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
205
刃長(mm)
5.5
切断能力(mm)
10
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102858502174
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする