曜日別特売
SCMT120408-F2 TP40 ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 セコ・ツールズ・ジャパン 82605315

代表画像

ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82605315
品番
SCMT120408-F2 TP40
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。

仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
526-4521
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする