代表画像
テラル
VKP型 クーラントポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82602707
品番
VKP075AH
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
クーラント層浸透長さ250mmの製品です
トラスコ品番
545-4771
出力(W)
180
出力(kW)
13
極数
2
電源(V)
(定格)200
全高(mm)
367
口径(Φmm)
46024
全揚程(m)
180
吐出量(L/min)
75
吸入/吐出口径(mm)
131
使用液
研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)
電動機
IP54
口径
(Rp)13
RoHS指令(10物質対応)
対応