TKG
Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
内菅がフラットでスムーズに排水できます。
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。
オール樹脂製のため軽量です。
用途
一般雑排水に。
トラスコ品番
545-7760
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
長さ(m)
20
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
30
内容量
1巻
注意
※ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607641
TO-192UH/25-20
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください