TO-192UH/25-20 Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG 82607641

TO-192UH/25-20 Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG 82607641
TO-192UH/25-20 Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG 82607641
TO-192UH/25-20 Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG 82607641
TO-192UH/25-20 Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TKG 82607641

Φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82607641
品番
TO-192UH/25-20
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

内菅がフラットでスムーズに排水できます。
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます。
オール樹脂製のため軽量です。

用途
一般雑排水に。
トラスコ品番
545-7760
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
長さ(m)
20
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
30
注意
※ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする