CEJN(セイン)
”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611159
10-340-3452
634-2575
相手側:NPT 1/4メネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82625807
10-340-3202
634-0916
相手側:G 1/4オネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82634846
10-340-3402
634-0949
相手側:NPT 1/4オネジ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください