CEJN(セイン)
”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-0916
注文コード
82625807
品番
10-340-3202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
トラスコ品番
634-0916
取付
相手側:G 1/4オネジ
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応