10-340-3402 ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82634846

10-340-3402 ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82634846
10-340-3402 ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82634846

”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-0949
注文コード
82634846
品番
10-340-3402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。

用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
トラスコ品番
634-0949
取付
相手側:NPT 1/4オネジ
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする