曜日別特売

【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット

【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業

数量限定キャンペーン商品です。
スリット(切り込み)のないリムタイプです。
鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。
セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。
切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。

用途
鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
チップ高さ(mm)
8
内容量
1箱(5枚)
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読み、その指示に必ず従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603818RWKB4-S5付属リング(穴径15mm)709-46892014500105
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
82603879RWKB5-S5付属リング(穴径20mm)709-46842212200125
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする