RWKB5-S5 【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業 82603879

【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1箱(5枚)注文コード82603879品番RWKB5-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

数量限定キャンペーン商品です。
スリット(切り込み)のないリムタイプです。
鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。
セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。
切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。

用途
鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。
付属品
付属リング(穴径20mm)
トラスコ品番
709-4684
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
外径(Φmm)
125
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
8
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読み、その指示に必ず従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする