キングジム
【純正】「テプラ」PROテープマット模様スタ-黒文字 長さ5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82616375
品番
SBM12B
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しっとりと上品な品質のマット素材です
かわいい絵文字やフォントにも相性が良く、温かみのあるデザインが魅力です
トラスコ品番
433-8923
幅(mm)
12
色
テープ:スター(ブルー)
テープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応