曜日別特売

除菌・漂白剤 ジアクリーナー 5kg

除菌・漂白剤 ジアクリーナー 5kg - SARAYA(サラヤ)

界面活性剤入りの漂白剤です。
まな板などの調理器具やふきんの除菌・漂白にお使いください。

用途
ふきん・まな板などの漂白・除菌・除臭。
トラスコ品番
634-7399
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
タイプ
塩素系
容量(kg)
5
内容量
1箱(3個)
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
※目、小児に注意
※酸性不可
※必ず換気
※炊事用手袋使用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496285640136
¥7,380
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする