SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606171
品番
32406
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
トラスコ品番
650-8457
材質
水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類
容器:ボトル
容量(kg)
6
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
標準:0.1~0.3%