代表画像
ワタナベ工業
アルミ配合PPすだれ コバルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
671-6702
注文コード
82602960
品番
K-8818BBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。
用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
トラスコ品番
671-6702
長さ(mm)
1800
色
ブラウン/ブラック
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
遮光率(%)
0.84
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。