K-8818SBK アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 82604877

代表画像

K-8818SBK アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 82604877
K-8818SBK アルミ配合PPすだれ コバルト ワタナベ工業 82604877

アルミ配合PPすだれ コバルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
671-6704
注文コード
82604877
品番
K-8818SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミ配合の特殊パイプを使用した国産プラスチックすだれです。

用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
トラスコ品番
671-6704
長さ(mm)
1800
シルバー/ブラック
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
遮光率(%)
0.84
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする