曜日別特売
HCS2060 カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン 82607808

HCS2060 カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン 82607808
HCS2060 カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン 82607808
HCS2060 カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン 82607808
HCS2060 カービングサンダーH+ アルゴファイルジャパン 82607808

カービングサンダーH+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82607808
品番
HCS2060
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ヤスリの張り方で平面から曲面まで対応します。
卓上に立てて置けるH型形状がユニークです。
軽く高級感のあるアルミ製ボディです。

トラスコ品番
698-8475
長さ(mm)
88
幅(mm)
10
厚さ(mm)
10
色
メタリックブルー
高さ(mm)
63
仕上
マットフィニッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする