キープサーモウォール スペシャル
高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。
熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。
国土交通省における不燃材認定を取得しています。
カッターやハサミで切断可能です。
新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。
- 用途
- 倉庫、工場、住宅の遮熱対策
車、プレハブ、物置、建物などの遮熱
工場内の熱源遮熱など
- 仕様
- 不燃認定:有
- トラスコ品番
- 435-1632
- 厚さ(mm)
- 0.24
- 色
- シルバー系
- 長さ(m)
- 40
- 幅(m)
- 1.2
- 内容量
- 1巻
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります※ご使用時には肌や目、鼻、口を露出しないよう注意してください
※工場内の熱源遮熱など
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ






















