3M
コマンドタブ 貼り替え用
しっかり貼れて、キレイにはがせるコマンドタブLサイズです。
用途
コマンドフック貼り替え用途。
トラスコ品番
542-3023
材質
タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
幅(mm)
19
縦(mm)
93
粘着面(mm)
縦:74、幅:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(20パック×4枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610687
CM2TN
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください