曜日別特売
CM2TN コマンドタブ 貼り替え用 3M 82610687

コマンドタブ 貼り替え用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20パック×4枚)
注文コード
82610687
品番
CM2TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

しっかり貼れて、キレイにはがせるコマンドタブLサイズです。

用途
コマンドフック貼り替え用途。
トラスコ品番
542-3023
材質
タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
幅(mm)
19
縦(mm)
93
粘着面(mm)
縦:74、幅:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする