アンティークハンドル1090

アンティークハンドル1090 - REIアンティークハンドル1090 - REIアンティークハンドル1090 - REIアンティークハンドル1090 - REIアンティークハンドル1090 - REIアンティークハンドル1090 - REI

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
色
アンティークシルバー(931)
品番
32-1090.931
ピッチ(mm)
64
外寸(mm)
全長110×突出26×高さ30
入数
2個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0761853264mm Atqシルバー
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする