アンティークハンドル180M

アンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REIアンティークハンドル180M - REI

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
付属品
取付ネジ2本(M4×45mm,長さ調節可能)
ピッチ(mm)
96
外寸(mm)
全長128×突出30×高さ14
内容量
1セット(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0761767696mm Atqブラズアンティークブラス(32)32N-180M.32
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
0761790296mm Atqシルバーアンティークシルバー(40)32N-180M.40
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする