LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
耐荷重(kg)
34(2本)
7(2本)
16(2本)
34(2本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82629115
品番
AS-HG-IS90
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アルミフレームに取り付けできます。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
トラスコ品番
132-2865
幅(mm)
60
厚さ(mm)
3
全長(mm)
90
穴径(Φmm)
8.3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(kg)
34(2本)
表面処理
鏡面バフ研磨
寸法P(mm)
40
ねじ穴数
4
耐荷重(N)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。