LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製蝶番SR75
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
用途
計測機器、精密機器等に。
トラスコ品番
132-2859
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
50
全長(mm)
75
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619611
SR75
¥
1,020
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください