SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611

SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611
SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611
SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611
SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611
SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611
SR75 ステンレス鋼製蝶番SR75 LAMP(スガツネ工業) 82619611

ステンレス鋼製蝶番SR75SR75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82619611
品番
SR75
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
計測機器、精密機器等に。
トラスコ品番
132-2859
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
50
全長(mm)
75
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする