PISCO(ピスコ)
ストップフィッティング
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
チューブの着脱により、エアを開閉。
チューブの着脱が簡単。
トラスコ品番
558-7381
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合ねじ
R1/4
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629456
PSL602M
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください