GT40-1 ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器 82635370

代表画像

ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用圧力(MPa)0~1.0
電源(V)AC100V
管接続口径二次側:Rc1/2、一次側:Rc1/2
内容量1台注文コード82635370品番GT40-1
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。
電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。
一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。

用途
ドレンを自動排出。
付属品
ホースニップル(R1/2 ×外形Φ10.5)×2個、本体一次側用ホース(Φ15×Φ9×500mm)×1本、・ホースバンド×2個
トラスコ品番
728-8030
電源(V)
AC100V
管接続口径
二次側:Rc1/2、一次側:Rc1/2
能力
ドレン排出:約17L/min(0.7MPa時)
ポート数
2
使用圧力(MPa)
0~1.0
オリフィス径(Φmm)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×91×173
使用流体
ドレン水
流体温度(℃)
-10~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする