曜日別特売
Granzneo B ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】 ショットナビ 82601788

ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】Granzneo B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード82601788品番Granzneo B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。

色
ブラック
付属品
充電通信用ケーブル(Type-C)、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.8×14×67.5
連続使用時間(時間)
GPS使用時:最大約20
機能
Dynamic Green Eye、Slope Direction、当日のピンポジション表示、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートビューチェンジ、どでか文字ビュー、アプリ連携、マルチ衛星測位、【新機能】テクノクラフト社製カートナビ導入コースでは当日のピンまでの距離表示が可能
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ
MIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)
フル充電:約4(PC経由)
充電方式
USB Type-C
画面サイズ
2.13インチ
データ転送
更新:PCまたはスマートフォンアプリ
Bluetooth
Smart4.0
防水
IPX7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする