MARVEL CORPORATION(マーベル)
ブラインドリベット
トラスコ品番
176-6081
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
全長L(mm)
10.2
頭部径(Φmm)
9.6
太さ(Φmm)
4.8
頭部
丸頭
胴部
ストレート
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82626961
AS-64
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください