代表画像
MARVEL CORPORATION(マーベル)
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
82626961
品番
AS-64
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
176-6081
材質
(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
全長L(mm)
10.2
頭部径(Φmm)
9.6
太さ(Φmm)
4.8
頭部
丸頭
胴部
ストレート