曜日別特売

プラレールチェーンHPE

プラレールチェーンHPE - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。
ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。

トラスコ品番
559-3674
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
形状
分割フラップ開閉タイプ
ピッチ(mm)
45
使用温度範囲(℃)
-10~80
本体寸法(mm)
40×78
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:19
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
1.5
最大移動ストローク(m)
2.9
リンク数(/m)
23
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.1
半径(Φmm)
最小屈曲:50
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610879HPE408R50
¥469
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする