代表画像
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82610879
品番
HPE408R50
参考基準価格(税別)
¥469
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
収納部を2つに分割、フラップが左右別々に開閉。
ケーブル・チューブの種類別に分割収納可能。
トラスコ品番
559-3674
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
形状
分割フラップ開閉タイプ
ピッチ(mm)
45
使用温度範囲(℃)
-10~80
本体寸法(mm)
40×78
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:19
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
1.5
最大移動ストローク(m)
2.9
リンク数(/m)
23
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.1
半径(Φmm)
最小屈曲:50
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。