プラレールチェーンHPM
RoHS2対応品
フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- トラスコ品番
- 559-3617
- 材質
- プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
- 色
- ブラック
- ピッチ(mm)
- 22
- 使用温度範囲(℃)
- -10~80
- 質量(kg/m)
- 最大ケーブル・チューブ:4.5
- チューブ外径(Φmm)
- 最大ケーブル:12
- 速度
- 最大移動:2.5(m/s)
- 本体サイズ(mm)
- 22×59
- 最大フリースパン(m)
- 1
- 最大移動ストローク(m)
- 1.8
- リンク数(/m)
- 46
- プラレールチェーン質量(kg/m)
- 0.46
- 半径(Φmm)
- 最小屈曲:38
- 内容量
- 1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ



























