HPM206R38 プラレールチェーンHPM PISCO(ピスコ) 82608910

代表画像

プラレールチェーンHPM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82608910
品番
HPM206R38
参考基準価格(税別)¥189販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

RoHS2対応品
フルカバータイプで粉塵、チリなどからケーブルを保護。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-3617
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ブラック
ピッチ(mm)
22
使用温度範囲(℃)
-10~80
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:4.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:12
速度
最大移動:2.5(m/s)
本体サイズ(mm)
22×59
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.8
リンク数(/m)
46
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.46
半径(Φmm)
最小屈曲:38
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする