SP2035R45 プラレールチェーンSP PISCO(ピスコ) 82613085

代表画像

プラレールチェーンSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番559-0514
内容量1個注文コード82613085品番SP2035R45
参考基準価格(税別)¥303販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ケーブル・チューブなどの収納物の摩耗を減少。
優れた耐久性。
特殊樹脂の採用により、低騒音を実現。
取付具は、移動端・固定端それぞれ1種類。
静電気を嫌う環境に最適な帯電防止仕様を用意。

トラスコ品番
559-0514
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF30%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6GF30%
ピッチ(mm)
32
本体寸法(mm)
20×35
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.3
使用温度範囲(℃)
-10~80
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:16
速度
最大移動:3(m/s)
最大フリースパン(m)
1.25
最大移動ストローク(m)
2.4
リンク数(/m)
32
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.5
半径(Φmm)
最小屈曲:45
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする